測定用品 :「ピエゾ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く) 質量(g)340 センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級IP30 温度特性±0.5%(0~50℃) 接続口ホースジョイント 最高許容圧力(hPa)1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります