変水位透水試験器西日本試験機15日以内出荷
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898