さらに商品を絞り込む
  • HORIBA(13)
  • 東亜DKK(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
  • 東京計装
  • テクノプラン(6)
  • A&D(3)
  • 堀場アドバンスドテクノ(3)
  • エスコ(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「標準液」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:0.3~1.5L/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-43
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
<br />接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:20~200mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-39
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:5~50mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-37
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●水用:50~500mL/min●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-41
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:5~50L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-52
P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ 水用 Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.5~5L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-47
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:0.1~1L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-45
P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4 東京計装P-010シリーズパージメータ AIR用(nor)Rc1/4東京計装
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
接液(ガス)部の金属がオールステンレスのパージメータです。
仕様●AIR用:4~40L/min(nor)●指示精度:±5% F.S.●流体圧力:0.8 MPa max.●流体温度:最高80℃●材質:本体接液部/SCS14、テーパ管/耐熱ガラス、パッキン/NBR、目盛板/ポリカーボネート●接続:規格/ 口径 Rc : 1/4"(標準)●面間寸法:115mm●取付方法:パネルの前面ロックナット取付(標準)アズワン品番65-9087-51

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら