絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(16)
  • 新コスモス電機(171)
  • CKD(127)
  • 理研計器(87)
  • コフロック(51)
  • オーハウス(49)
  • エスコ(41)
  • testo(テストー)(36)
  • A&D(33)
  • TGK(東京硝子器械)(32)
  • 島津製作所(29)
  • OWON(29)
  • 光明理化(26)
  • PICO TECHNOLOGY(21)
  • PINTECH(17)
  • sartorius(ザルトリウス)(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(15)
  • エー・アンド・デイ(15)
校正証明書
  • 付き(236)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(224)
  • 10,000-50,000円(241)
  • 50,000-100,000円(30)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「分析」の検索結果

関連キーワード
  • 土壌分析
  • 排ガス 分析計
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器 ガステック教材用 センサー式酸素・二酸化炭素測定器ガステック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
電源単3形アルカリ乾電池2本(付属)/ 単3形ニッケル水素二次電池(市販) / AC アダプター(オプション)測定時間50秒(一定時間吸引の場合)測定範囲(%)【酸素】0.0~25.0【二酸化炭素】0.04~5.00センサー【酸素】O2-901E【二酸化炭素】CO2-302R連続使用時間約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時)(温度20℃、連続吸引の場合)ガス採気方式一定時間吸引・連続吸引の切り替え式測定原理【酸素】定電位電解式【二酸化炭素】非分散赤外線吸収式(NDIR)指示精度(校正時)【酸素】±1.0%O2【二酸化炭素】0.04%以上0.50%未満…±0.15%CO2、0.50%以上5.00%以下…±30%RD(校正温度±5℃)(指示精度 a%O2、a%CO2 の指示値・・・・真値±a、b%RD の指示値・・・・真値±(真値×b/100))使用環境条件温度/5~40℃、相対湿度/30~90%RHBluetooth通信方式…Bluetooth(R) Ver5.2 / 通信距離(最大)…約10mアプリケーション対応 OS… iPad OS、Windows、Android、Chrome OS
酸素センサ ガステック酸素センサガステック
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
ホスフィン検知管 ガステックホスフィン検知管ガステック
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
酸素と二酸化炭素の濃度を同時に測定できます。燃焼・呼吸・光合成の実験にお使いいただけます。測定データをタブレットでも確認可能です。操作が簡単大きくて分かりやすい表示画面連続測定も可能酸素センサーは3 年間交換不要専用アプリを使って測定したデータをタブレットでも確認可能
対象ガスリン化水素
アルコールチェック用検知管セット ガステックアルコールチェック用検知管セットガステック
33,980税込37,378
1セット
16日以内出荷
ポリ袋に採取した呼気を気体採取器で吸引後、目盛を読み取るだけの簡単操作!
セット内容気体採取器セット(1式)、チップホルダ(1個)、呼気採取用ポリ袋(10枚)、ストロー(10本)、アルコールチェック用検知管112AC(10回分)、AC-1取扱説明書(1部)
一酸化炭素センサ ガステック一酸化炭素センサガステック
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
寸法(mm)Φ15×14対応機種GOC-200
長時間用検知管 ガステック長時間用検知管ガステック
3,198税込3,518
1箱(10本)
4日以内出荷から9日以内出荷
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。簡単な直接測定で,分析機器・操作も不要です。個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度、あるいは濃度分布、日間変動など簡単に知ることができます。本品以外に測定に必要な器具はありません(個人装着の場合のみ専用のドジチューブホルダをご使用ください)
用途個人のばく露量や作業所内に固定して環境内の濃度あるいは濃度分布、日間変動などを簡単に知るために。
拡散式硫化水素測定器GHS-8AT ガステック拡散式硫化水素測定器GHS-8ATガステック
279,800税込307,780
1台
19日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認できます。小型、軽量で設置場所を選びません外ケースは容易に交換可能です。防水防食構造(IP66/67)で水に浮かぶ設計です。1分ロギングでも濃度,温度のデータは1ヶ月記録可能です。測定場所に応じた幅広い測定範囲のセンサを用意記録スイッチで記録の開始,終了を選択可能
用途下水道施設の補修,改築,更新計画時期の予測に。腐食による道路陥没の未然防止に。下水道管,ビルピット排水等からの悪臭調査に。付属品本体、センサ、吊り下げ用紐5m、ステンリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールポイントドライバー、マイナス時計ドライバー、単3形アルカリ乾電池、センサフィルタ、専用ソフトCDROM、USBケーブル1m、取扱説明書高さ(mm)148対象ガス硫化水素
気体検知管163L エチレンオキシド (5回分) ガステック気体検知管163L エチレンオキシド (5回分)ガステック
2,198税込2,418
1箱(10本)
4日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用トラスコ品番227-6083材質硝子内に各種試薬を封入幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガスエチレンオキシド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象エチレンオキシド測定範囲(ppm)0.4~350
液体用検知管 ガステック液体用検知管ガステック
2,598税込2,858
1箱(10本)
9日以内出荷
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。付属品取扱説明書材質(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル幅(mm)145高さ(mm)53奥行(mm)17有効期間3年
延長採取棒NO.350BP-2 ガステック延長採取棒NO.350BP-2ガステック
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。トラスコ品番250-9540材質グラスファイバー寸法(mm)624×40×40全長(mm)684高さ(mm)624径(mm)40
気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入) ガステック気体検知管91LL ホルムアルデヒド (10本入)ガステック
2,198税込2,418
1箱(10本)
6日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
用途ガス検知・測定用トラスコ品番245-0306材質ガラス管に担体(多孔質シリカゲルや珪砂)を封入対象ガスホルムアルデヒド有効期間1年(冷蔵庫保管)対象ホルムアルデヒド測定範囲(ppm)0.05~1.0
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)ガステック
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途COガス検知器のガス校正用。トラスコ品番250-7806材質アルミ缶幅(mm)75高さ(mm)275奥行(mm)75対象ガス一酸化炭素(250ppm)
装着形警報計 センサー延長棒 ガステック装着形警報計 センサー延長棒ガステック
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50
トリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分) ガステックトリクロロエチレン検知管NO.132LC簡易排水試験セット用(10回分)ガステック
2,898税込3,188
1箱(10本)
9日以内出荷
簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません
用途簡易排水試験セット用。トラスコ品番245-0403幅(mm)147高さ(mm)19奥行(mm)54対象ガストリクロロエチレン有効期間2年(冷蔵庫保管)対象トリクロロエチレン(簡易排水試験用)測定範囲(ppm)0.1~0.4mg/L
チップホルダNO.722 ガステックチップホルダNO.722ガステック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
ガラスの破片を安全に収納できます。
用途検知管及び捕集管の先端カットに。トラスコ品番250-9538材質樹脂幅(mm)15寸法(mm)35×20×15全長(mm)70高さ(mm)35奥行(mm)20
一酸化炭素センサ ガステック一酸化炭素センサガステック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
方式定電位電解式対応機種CM-8A/CM-9A/CM-9A-BT
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。※センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-79
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
57,980税込63,778
1台
17日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲0~300ppm(サービス範囲:301~999ppm、999ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±10%以内表示方式最少目盛1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)90%:25以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:50ppm以上 第2警報:150ppm以上 積算警報:OFF/第1警報:25ppm~50ppm 第2警報:50ppm~150ppm 積算警報50ppm~300ppm(範囲内で5ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-67
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 コード付属なし HS-7Aシリーズガステック
72,980税込80,278
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。センサコードは別売りです。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
91,980税込101,178
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズ ガステック装着形一酸化炭素検知警報計 コードなし CM-7Bシリーズガステック
69,980税込76,978
1式
36日以内出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。(センサコードは別売です)ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
校正証明書一般校正
装着形一酸化炭素検知警報器 ガステック装着形一酸化炭素検知警報器ガステック
74,980税込82,478
1式
15日以内出荷から22日以内出荷
一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心省電力設計で、5000時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)小型・軽量・薄型でわずか60g作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正ユーザによるセンサ交換、電池交換が可能ロギング機能搭載
仕様サイズ(mm):本体/約77(W)×21(D)×42(H)(突起部含まず)●重量:約60g(電池含む)校正証明書一般校正
ガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 17L フッ化水素 17シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:17L フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●測定範囲:0.09~72ppm●標準吸引回数(n):3対象ガスフッ化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズ ガステックガス検知管 7H ホスフィン 7Hシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:7H ホスフィン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:200~5500ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスホスフィン校正証明書一般校正
ガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 12L シアン化水素 12シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:12L シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.5~60ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5~150ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.25~54ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用、半導体製造対象ガスアセトンシアンヒドリン/シアン化水素/三塩化ホウ素校正証明書一般校正
ガス検知管 92 アセトアルデヒド 92シリーズ ガステックガス検知管 92 アセトアルデヒド 92シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
17日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:92 アセトアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36(要冷蔵)●測定範囲:5~750ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:25~1500ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:換算スケールを使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスアセトアルデヒド/ジアセチル保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 172L エチレン 172シリーズ ガステックガス検知管 172L エチレン 172シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:172L エチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.2~100ppm●標準吸引回数(n):4対象ガスエチレン校正証明書一般校正
ガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズ ガステックガス検知管 1LKC 一酸化炭素 1LKCシリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:1LKC 一酸化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~100ppm●標準吸引回数(n):3●特記事項:水素・炭化水素の影響を低減対象ガス一酸化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズ ガステックガス検知管 137LA クロロホルム 137シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷から21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:137LA クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.5~30ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスクロロホルム保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズ ガステックガス検知管 230 ヨウ化メチル 230シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230 ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.5~108ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:17LL フッ化水素●入数:1箱(10本入)1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.05~24ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスフッ化水素校正証明書一般校正
ガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズ ガステックガス検知管 136LL 臭化メチル 136シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:136LL 臭化メチル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:0.1~3.0ppm●標準吸引回数(n):2対象ガス臭化メチル校正証明書一般校正
ガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズ ガステックガス検知管 13L 二硫化炭素 13シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷から31日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:13L 二硫化炭素●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~8.1ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準対象ガス二硫化炭素校正証明書一般校正
ガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズ ガステックガス検知管 137LL クロロホルム 137シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷から21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:137LL クロロホルム●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.3~4.5ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:作業環境測定基準対象ガスクロロホルム保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズ ガステックガス検知管 230H ヨウ化メチル 230シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:230H ヨウ化メチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:100~34800ppm●標準吸引回数(n):2対象ガスヨウ化メチル校正証明書一般校正
ガス検知管 152L メチルエチルケトン 152シリーズ ガステックガス検知管 152L メチルエチルケトン 152シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:152L メチルエチルケトン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:10~384ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスメチルエチルケトン保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズ ガステックガス検知管 153L メチルイソブチルケトン 153シリーズガステック
9,898税込10,888
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:153L メチルイソブチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●測定範囲:2.5~130ppm●標準吸引回数(n):1対象ガスメチルイソブチルケトン校正証明書一般校正
ガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズ ガステックガス検知管 106 石油ナフサ 106シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:106 石油ナフサ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.5~28mg/L●標準吸引回数(n):1対象ガス石油ナフサ(ペトロリン)校正証明書一般校正
ガス検知管 76 テトラヒドロチオフェン 76シリーズ ガステックガス検知管 76 テトラヒドロチオフェン 76シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:76 テトラヒドロチオフェン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●測定範囲:1~10ppm●標準吸引回数(n):4対象ガステトラヒドロチオフェン校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら