9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素 測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm トラスコ品番542-5239 質量(g)115 寸法70(W)×33(D)×61(H) 電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式採気式 測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造i2G3 合格番号 第T62160 警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
1台
139,800 税込153,780
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
22日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7787 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース 材質樹脂 幅(mm)48 測定範囲0~30.0ppm 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69 質量(g)120(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69 防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%)0.0~25.0
1個
92,980 税込102,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
1台
106,800 税込117,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります