2成分を常時デジタル表示で確認できます。 本体は防爆構造なので安心です。 GOT-110B-2Sは、GOT-110B-2と専用の遠隔測定吸引ユニットAK-10をセットしました。標準5mのホースが付属します。
寸法(mm)70×33×69
質量(g)120(電池含む)
ガス採気方式拡散式
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・硫化水素
測定範囲酸素:0~25%硫化水素:0~30ppm
トラスコ品番542-5239
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2硫化水素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
26日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
寸法(mm)70×32×69
質量(g)120(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度±0.7%O2以内(校正時)
連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69
防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
測定範囲(vol%)0.0~25.0
小型・軽量・1台2役
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能
遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能
ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体酸素・一酸化炭素
測定範囲酸素:0~25%一酸化炭素:0~300ppm
トラスコ品番542-5221
質量(g)115
寸法70(W)×33(D)×61(H)
電源単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上)
表示方式液晶デジタル表示器式(照明付)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式一酸化炭素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.7%O2一酸化炭素:フルスケールの±5%以内
防爆構造i2G3 合格番号 第T62160
警報方式ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作
使用環境条件温度-10~40℃ 湿度30~90%RH
警報設定値酸素:第一警報=18%以下一酸化炭素:第一警報=50ppm以上・第二警報=150ppm以上
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
小型・軽量
省電力設計
スイッチの切替で3つの測定方法
照明ランプ・流量チェッカ付
メタン以外の可燃性ガスの測定
(GOM-3Aはメタン仕様も可能)
測定対象気体酸素・可燃性ガス
測定範囲酸素:0~25%可燃性ガス:0~100%LEL
トラスコ品番542-5212
質量(kg)1.2
寸法150(W)×70(D)×110(H)
電源単2マンガン乾電池(3本) または 単2アルカリ乾電池(3本)
表示方式アナログメーター式(照明機能付)
連続使用時間マンガン乾電池4時間、アルカリ乾電池8時間 (共に無警報時)
ガス採気方式採気式
測定原理酸素:ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
指示精度酸素:±0.5%O2可燃性ガス:フルスケールの±5%
防爆構造id3aG3 合格番号 第T62340
警報方式酸素:短い断続音・ランプ点滅可燃性ガス:長い断続音・ランプ点滅
警報設定値酸素:18%可燃性ガス:20%LEL
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:31B 酸素●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:3~24%●標準吸引回数(n):10●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス酸素
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に
トラスコ品番250-7786
セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書
材質樹脂
幅(mm)48
測定範囲0.0~25.0vol%
高さ(mm)105
質量(g)110
奥行(mm)37
分解能0.1vol%(酸素)
対象ガス酸素
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412
電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)
構造防塵・防水構造(IP55相当)
対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT
連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間
ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度
警報方式ブザー、ランプ、自動復帰
使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上
Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
1個
¥659,800
税込¥725,780
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)
センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)
応答時間90%:20秒以内(20℃)
ガス採気方式拡散式
最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm
測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式
指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)
警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰
警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
1セット
¥108,980
税込¥119,878
16日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200
電源USB ポートから供給
通信方式Bluetooth(R) v5.1
使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)
動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
1個
¥47,980
税込¥52,778
61日以内出荷
最大4成分のガス濃度を同時測定・表示します。 センサは2年間交換不要でご使用いただけます。
寸法(mm)103×58×30
質量(g)182
保護構造防塵・防水構造(IP66/67)
電源リチウムイオン電池(連続使用時間:12時間)
表示方式液晶表示器(LCD)によるデジタル表示
ガス採気方式拡散式
警報方式ランプ ブザー バイブレーション
使用環境条件温度:-20~50℃ 湿度:15~95%(結露無きこと)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。