絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • 小野測器(19)
  • 山本電機製作所(12)
  • SRIC(スリック)(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • A&D(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • TIME(2)
  • 三和電気計器(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 明立精機(1)
  • IMV(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • データ・テクノ(1)
  • マグネスケール(1)
  • 岡野製作所(1)
  • HIKMICRO(1)
  • ショットナビ(1)
校正証明書
  • 付き(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「振動 計測 器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージ振動計 昭和測器チャージ振動計昭和測器
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA質量(kg)約2電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器関連資料カタログ(0.41MB)取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB)加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケールハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
デジタルモニタ 昭和測器デジタルモニタ昭和測器
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書(0.71MB)入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付)出力信号4~20mA入力抵抗10Ω表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能表示表示機:7セグメント赤色LED5桁サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmaxアラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒関連資料カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ昭和測器
289,800税込318,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】昭和測器
139,800税込153,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】昭和測器
119,800税込131,780
1台ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】昭和測器
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら