測定用品 :「電源 端子台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)210
入力端子端子台(3.8mmピッチ)
電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA
適合検出器プリアンプ内蔵型
出力端子端子台(3.8mmピッチ)
出力信号最大出力 10V(peak)
精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
電源(V)DC18~36
消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)
仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。
用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。
入力端子端子台(3.8mmピッチ)
出力端子端子台(3.8mmピッチ)
電源(V)DC18~36
消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。