2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。 材質/仕上SUS304 #400バフ仕上 タイプ超高磁力(二重管) 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
1個
96,980 税込106,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。
用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104] 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000] 耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
1台
969,800 税込1,066,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります