上面(V面)、底面が独立してON/OFF切り換え可能です。ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。特級精度仕上げにも対応します。ホルダ固定位置は変えずに、ワークのみ着脱交換が可能なため、作業が効率よく行えます。防滴・耐油構造です。鉄定盤や工作機械テーブル上でのワーク固定・測定や各種加工作業での用途が広がります。
用途鉄定盤や工作機械テーブル上での保持具として使用。
吸着力(N)392
仕様吸着面/上面(V面)・側面・背面(端面)・底面
トラスコ品番363-4400
幅(mm)60
質量(kg)3.2
高さ(mm)105
奥行(mm)80
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。