強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000
トラスコ品番406-4241
質量(kg)2.7
全高(mm)216
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。
上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。
側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。
3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。
外形寸法(mm)80×120×50
吸着力(N[kgf])785[80]
間隔(mm)磁極:6(2+4)
1台
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。
比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。
厚さ(mm)70
間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。