測定用品 :「粉塵 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動操作検出部へ近接センサーを採用。 汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。 操作スイッチで自動/手動が選択可能。 自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し) 手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。
吊上能力(kg)鋼板:1700 付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液 幅(mm)263 質量(kg)140 高さ(mm)541~552 奥行(mm)380 バッテリー容量(Ah)28(12V) 使用時間(時間)最大8
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります