測定用品 :「角棒磁石」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22
使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)約60
表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。)
切換ハンドルは両面から操作できます。
工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。
磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。
トラスコ品番808-5589
寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70
質量(kg)7.3
磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。