永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。
強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として
材質(マグネット)希土類磁石
幅(mm)53
奥行(mm)17
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収
付属品スラッジボックス
タイプ標準タイプ
電源3相AC200/220V 50/60Hz
モーターサーテック製
特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。
新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。
排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。
モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。
電源3相AC200/220V50/60Hz
モーター容量25W
内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。
小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。