測定用品 :「長 尺 定規」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 質量(kg)2.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52 吸着力(N[kgf])1500[150] 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。 吸着力(N[kgf])800[80] 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 質量(kg)1.1 トラスコ品番107-7490
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
高さ(mm)30 幅(mm)20 有効長(mm)500 トラスコ品番808-5903
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります