測定用品 :「温度変換器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガー
エコ商品
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10% 付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1 質量(kg)4.5 寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D) 電源電圧100/120/220/240 VAC ±10% 消費電力Max. 50VA 保存温度(℃)-40~70 高度(m)2000まで 動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.26MB) 取扱説明書(5.76MB)
1個
297,800 税込327,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります