電気測定 (16) その他測定用品 (9) カテゴリ: 測定用品ブランド: テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)すべて解除
多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm) 138×380×124 質量(kg) 約9.1 使用温度範囲(℃) 0~40 分解能 電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式 強制空冷 保存温度範囲(℃) -20~60 入力電源(V) AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力 2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 91日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠7インチカラーLCDによる大画面表示試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テストバーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途 太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様 試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg) 約9.8 測定範囲 電流測定:0.001mA~20.00mA 容量 最大適合:1uF(6kV) 電源 AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W) 120(12kV/10mA) 精度 電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×148×492 分解能 電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数 0Hz 出力波形 DC インターフェース USBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー 100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ 7インチ色LCD 測定確度 電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間 0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度 電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA) 10/0.001~2(0.05kV モード グランドモード:ON/OFF オフセット 最大5μA 絶縁抵抗 DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV) DC0.050~12.00 取扱説明書 (11.19MB) 時間精度 試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト 時間範囲:0.0~999.9s
電子負荷機能付き高分解能多出力直流電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 7日以内出荷 から 21日以内出荷
方式 ドロッパ方式 入力電圧(V) AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式 絶縁抵抗(MΩ) シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下 保存温湿度範囲 温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下 保護機能 OVP/OCP/OTP/OPP (Load時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.25MB) 取扱説明書 (5.09MB)
リニア方式AC電源 APS-Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 91日以内出荷
付属品 電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル) 電圧(V) 単相AC100/200±10% 出力電圧 0~155Vrms、0~310Vrms 出力周波数(Hz) 45.00~500.0 インターフェース USBホスト 測定機能 電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数 測定レンジ 2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ ディスプレイ 4.3インチ(RGB)、480×272 プリセット機能 プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出 力率 0.7 代表値 入力周波数(Hz) 47~63 RoHS指令(10物質対応) 対応
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-1000Bシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
PCベース RF信号発生器 USGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 予約販売
PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数 34.5MHz~4.4GHz RoHS指令(10物質対応) 対応
安全試験機用スキャナボックス テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
STW-9900/9800シリーズ専用
8ch/unitHV端子
ACW(AC耐電圧):5kV AC、DCW(DC耐電圧):6kV DC、IR:1kV DC
GB:40A(STW-32only)
PASS/FAIL LED 表示
マトリクス制御8chから独立4chまで対応可能
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg) 約9.1 電源電圧 AC100/115/200/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×124×380 RoHS指令(10物質対応) 対応
多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg) 約7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品 電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg) 約3 電源 AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ 50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒) Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応) 対応
スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61日以内出荷
RLBアクセサリセット
セット内容 GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mm RoHS指令(10物質対応) 対応
2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 当日出荷 から 16日以内出荷
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様 信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×107×293 分解能 (振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数カウンタ ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート (最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz) 60 メモリ長さ (波形)4Kポイント
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応
電源周波数(Hz) 50/60±10% 動作 高度:最大2000m 最大消費電力(VA) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール 1199999カウント
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 感度 1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 波形 (保存)24セット 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND オフセット (ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
リニア方式プログラマブルAC電源 APSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 5日以内出荷 から 76日以内出荷
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様 リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ 付属品 電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル) 電圧(V) 単相AC100/200±10% 出力電圧 0~155Vrms、0~310Vrms 出力周波数(Hz) 45.00~500.0 インターフェース USBホスト、LAN 測定機能 電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ 測定レンジ 2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ ディスプレイ 4.3インチ(RGB)、480×272 プリセット機能 プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出 力率 0.7 代表値 入力周波数(Hz) 47~63 RoHS指令(10物質対応) 対応 テスト機能 (テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
直流安定化電源 GPSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 15日以内出荷
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧 AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 128×145×285 仕様 外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示 HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間 ≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗 シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル ≦3mArms
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります コンテスター 神保電器 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ