7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
RoHS
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg)約3 電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10% 動作高度:最大2000m 最大消費電力(VA)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ フルスケール1199999カウント
1台ほか
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
RoHS
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 GP-IB搭載モデル(GDM-9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg)約 3.2 周波数(Hz)電源電圧:50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302 電源電圧(V)100/120/220/240±10% インターフェースUSB,GP-IB ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 最大消費電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
RoHS
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)。 温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)。 USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg)約 3.2 周波数(Hz)電源電圧:50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302 電源電圧(V)100/120/220/240±10% インターフェースUSB ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 最大消費電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
81,980 税込90,178
欠品中

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
RoHS
4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ。 4.3インチカラーTFT液晶。 DCV基本確度:0.02%。 自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。 11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス。 真の実効値(AC、AC+DC)。 デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。 豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。 標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル 質量(kg)約3.2 周波数(Hz)50/60(電源電圧) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302 電源電圧(V)100/120/220/240±10% インターフェースUSB ディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272) 交流電圧500mV~750V(TRMS) 直流電圧500mV~1000V 直流電流1500μA~10A 交流電流500μA~10A 最大消費電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ
RoHS
DCV基本確度0.02%、4.3インチカラー液晶の4 1/2桁表示のマルチメータ
サイズ302(W)×107(H)×268 (D) mm 温度(℃)23±5 湿度(%RH)<80、75 (10MΩ以上の抵抗測定時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×302 電源電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 動作環境温度範囲:0℃~35℃ / 相対湿度: <80%RH 保存環境温度範囲:-10℃~35℃ / 相対湿度: <90%RH温度範囲:35℃~70℃ / 相対湿度: <80%RH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.54MB) 取扱説明書英文マニュアル(5.29MB)
1個
88,980 税込97,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用) 長さ(m)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります