周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
使用温度範囲(℃)0~40
分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
冷却方式強制空冷
保存温度範囲(℃)-20~60
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式ワイドレンジ出力スイッチング方式
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(7.47MB)
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(32.72MB)
取扱説明書(7.93MB)
1個
¥629,800
税込¥692,780
4日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶。3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレーム。DCV測定基本確度0.0035%。選択可能な5種類のスキャン・モジュール。最大450ch/secのスキャンレート。内部メモリ最大10万ポイント。14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)。温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)。DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期。DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)。スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能。リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)。データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%
付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1
質量(kg)4.5
寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)
電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%
消費電力Max. 50VA
保存温度(℃)-40~70
高度(m)2000まで
動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.26MB)
取扱説明書(5.76MB)
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意。動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV。高輝度 TFT カラーLCD搭載。高精度、高分解能。シーケンス機能搭載。パラレル接続可能。外部アナログ制御/モニター出力端子。RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(32.72MB)
取扱説明書(7.93MB)
MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1
電源電圧AC100/115/200/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲-20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと)
定格出力電圧(V)0-80
RoHS指令(10物質対応)対応
最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応
電源周波数(Hz)50/60±10%
動作高度:最大2000m
最大消費電力(VA)25
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージ
フルスケール1199999カウント
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様●対接地電圧:±DC1000V
入力電圧(V)単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338
出力点数1
分解能100mV/10mA/10W
冷却方式ファンモータによる強制空冷
応答時間過渡応答:7ms
定格出力電圧(V)800
RoHS指令(10物質対応)対応
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
最高120,000波形/秒の高速波形更新
発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー
最大10Mポイント/CHのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
500kポイントポイントのFFT機能を搭載
デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
感度1mV/div、1~10V/div
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
波形(保存)24セット
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
オフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V
言語表示日本語、英語その他使用可能
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)
質量(kg)約3
電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)
測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ
測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)約3
電源(V)AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312
最大消費電力(W)30
インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度0.05%
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
方式ドロッパ
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
分解能最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
ディスプレイLCDカラー表示
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ロードレギュレーション【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
低リップル低ノイズのリアル方式
豊富な測定機能
最大出力電圧310Vrms(標準モデル)
機能 OVP、OCP、OTP保護機能
電圧、電流、周波数リミット機能
シーケンス、シュミレーション機能
大型4.3インチカラーTFTディスプレー採用
テンキー入力対応
オプション追加により、最大出力電圧600Vrms、(APS-003オプション)、最大周波数999.9Hz(APS-004オプション)まで対応可能。
USBインターフェースにより、各種設定の保存、呼び出しが可能。
筐体高さ88mmUサイズ対応
LANポート装備
インターフェースオプション:GP-IB(APS-001)、RS-232C/232C/USB(APS-002)
入力電圧AC100V/200Vに対応
仕様リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト、LAN
測定機能電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
テスト機能(テストモード)シーケンス、シミュレート、プログラム
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)2
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)150
定格出力電力(W)40
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms
負荷変動【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
等価サンプリング時:最高100GS/s
大画面8インチLCD(SVGA)搭載
高速波形更新80,000波形/秒のVPO
最大2Mポイントのロングメモリ
36種類の自動測定機能を搭載
セグメントメモリ機能:最高2048波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能
オプションで8ch/16chロジックアナライザモジュールを追加するだけでシリアル/パラレルバストリガ・デコード機能の追加が可能
アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能
水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載
Go-NoGo判定機能
USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応
サンプルレート最高2GS/s(ハーフチャンネル時)
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種
真の実効値測定:AC
用途ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計
仕様最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時)
表示6 1/2桁、1,200,000カウント
機能データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ
周波数特性ACV3Hz~300kHz
測定レンジ電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060)
インターフェイスUSBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション)
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)0.000075
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル
対象機種LCR-914シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz
スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動
表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7
質量(kg)約4.5(フルオプション時)
機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アース導通(GB)試験を安全かつ正確に行います。
仕様(単独試験モード)100パターン
外部出力PASS/FAIL
外部制御機能インターロック、START/STOP、USB、GP-IB(オプション)
保護機能加熱、過電圧、過電流
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータPASS/FAIL/READY/TEST/CAUTION
試験電流AC3A~40A
信号:デジタル/ロジック信号/正弦波/方形波/三角波FM変調信号、ビデオ信号正弦波の信号周波数は可変可能
電源:DC5V、USBまたは外部電源
表示:機能を表示、128×64ドット白色
カメラモジュール搭載:CCDセンサ、ビデオ出力用:720×480I(NYSC)/720×576I(PAL)
付属品USBケーブル
電源USBバスパワー
寸法(幅W×高さH)(mm)130×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。
質量(kg)約5.0
表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)
感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115
分解能周波数分解能:1Hz
インターフェース標準:LAN、USB
メモリー256Mバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.93MB)
取扱説明書(1.85MB)
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)200
定格出力電力(W)50
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms
負荷変動【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms
定格出力電圧(V)10
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
教育実習向けRF通信トレーナGRF-1300Aは、3GHzスペクトラムアナライザGSP-730と組み合わせることで、低予算で効率の良い周波数ドメインの学習が可能です。
仕様AM変調とFM変調、ミキサー、バンドパスフィルター、トラブルシューティングの学習用に8種類の不良状態をシュミレーションする5個のON/OFFスイッチと5個テストポイント、USBデバイスポート:PCリモート用
出力波形正弦波:0.1~3MHz、10kHzステップ、方形波:0.1~3MHz、10kHzステップ、三角波:0.1~3MHz、10kHzステップ
周波数(MHz)(RF)870~920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
方式ドロッパ方式
入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(5.09MB)
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
AM/FM/FSK変調・スイープ・周波数カウンター機能付きです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-05-20
周波数レンジ0.1Hz~12MHz
校正証明書一般校正
1台
¥93,980
税込¥103,378
14日以内出荷
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-03-20
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
取扱い終了
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。
パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-01-20
周波数レンジ0.1Hz~5MHz
校正証明書一般校正
1台
¥67,980
税込¥74,778
17日以内出荷
※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。
付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×2本・ソフトウェア
質量(kg)約2.5
サイズ266×293×107mm
電源AC100~240V 50/60Hz
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)
消費電力約25VA(MAX)
表示3.5インチLCD
分解能(Hz)0.1
機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント
周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)
出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)
インターフェースUSB
メモリーパネル設定・ARB波形/各10個
確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz
振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)
アズワン品番1-2758-03-20
周波数レンジ0.1Hz~5MHz
校正証明書一般校正
1台
¥86,980
税込¥95,678
19日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。
仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり
質量(kg)約9.8
測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA
容量最大適合:1uF(6kV)
電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA
定格電力(W)120(12kV/10mA)
精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492
分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA)
周波数0Hz
出力波形DC
インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御
メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO)
ディスプレイ7インチ色LCD
測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA
立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s
確度電圧確度:± (1% +5V)
定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV)
モードグランドモード:ON/OFF
オフセット最大5μA
絶縁抵抗DC50V~5.000kV
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(1.51MB)
耐電圧(kV)DC0.050~12.00
取扱説明書(11.19MB)
時間精度試験時間:±(100ppm+20ms)
ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
¥879,800
税込¥967,780
91日以内出荷
付属品電源コード、端子カバー、テストリードGTL-123、CD(ユーザーマニュアル、プログラミングマニュアル)
電圧(V)単相AC100/200±10%
出力電圧0~155Vrms、0~310Vrms
出力周波数(Hz)45.00~500.0
インターフェースUSBホスト
測定機能電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
測定レンジ2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
ディスプレイ4.3インチ(RGB)、480×272
プリセット機能プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
力率0.7 代表値
入力周波数(Hz)47~63
RoHS指令(10物質対応)対応
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)3
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)108
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms
負荷変動【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。