電気測定 (38) その他測定用品 (9) カテゴリ: 測定用品ブランド: テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)すべて解除
多出力直流安定化電源 PWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
寸法(mm) 138×380×124 質量(kg) 約9.1 使用温度範囲(℃) 0~40 分解能 電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA 冷却方式 強制空冷 保存温度範囲(℃) -20~60 入力電源(V) AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力 2100W/150V/420A RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (32.72MB) 取扱説明書 (7.93MB)
安全規格試験器 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 91日以内出荷
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠7インチカラーLCDによる大画面表示試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テストバーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途 太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様 試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg) 約9.8 測定範囲 電流測定:0.001mA~20.00mA 容量 最大適合:1uF(6kV) 電源 AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W) 120(12kV/10mA) 精度 電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×148×492 分解能 電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数 0Hz 出力波形 DC インターフェース USBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー 100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ 7インチ色LCD 測定確度 電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間 0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度 電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA) 10/0.001~2(0.05kV モード グランドモード:ON/OFF オフセット 最大5μA 絶縁抵抗 DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV) DC0.050~12.00 取扱説明書 (11.19MB) 時間精度 試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト 時間範囲:0.0~999.9s
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応
多出力ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 106日以内出荷
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.22MB)
ワイドレンジ直流安定化電源 PSW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプ、全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。またUSB、LANポートを標準装備、ロギング・定電力制御・tUVP・FAN停止などの機能を標準搭載
方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式 インターフェース USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (7.47MB)
ハンディタイプLCRメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 26日以内出荷
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータモデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数15種類の測定組み合わせが可能選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒リモート制御用の USB-VCOM インタフェースソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g) 約380g (バッテリーを含む) 電源 リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×195×41 機能 自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.36MB) 取扱説明書 (1.3MB) 基本確度 0.002
DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 16日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途 高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W) 22 出力電圧(V) ±210 出力電流(A) ±1.05 分解能 最小出力:10pA/1μV インターフェース リモート:RS-232C、USB-TMC、LAN 測定確度 0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.31MB) 取扱説明書 (7.53MB)
DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 76日以内出荷 から 91日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途 高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU 定格電力(W) 22 出力電圧(V) ±210 出力電流(A) ±1.05 分解能 最小出力:10pA/1μV インターフェース リモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB 測定確度 0.012%(5 1/2桁分解能時) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (6.31MB) 取扱説明書 (7.53MB)
PFRシリーズ ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 6日以内出荷 から 22日以内出荷
自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはNタイプがRS-232C、USB、LANを装備、GタイプはGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
仕様 ●USB/RS-232C/LAN搭載●ワールドワイド対応AC入力●LabVIEWドライバ 定格電力(W) 100 冷却方式 自然空冷(ファンレス) 消費電力(VA) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力安定化方式 ワイドレンジ出力スイッチング方式
6桁1/2デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
4.3インチ大型LCD表示を持ち、大容量メモリによるヒストグラム・トレンドチャート表示などグラフィカル表示による解析ができる次世代マルチメータです。
デュアル測定・デュアル表示 4種類の表示(数値、ヒストグラム・バーメーター、トレンドチャート)
2wireと4wireの抵抗測定が選択可能
温度測定は、 RTD・サーミスタ・熱電対(基準接点補償回路搭載)の3種
真の実効値測定:AC
用途 ACV,DCV,ACI,DCI,抵抗(2線/4線),周波数,周期,温度,導通テスト,ダイオードテスト,キャパシタンス,REL,dB,dBm,Hold,MX+B,1/X,REF,%,コンペア,統計 仕様 最高リーディングレート:10k rdg/sec(分解能4 1/2桁時) 1k rdg/sec(分解能5 1/2桁時) 表示 6 1/2桁、1,200,000カウント 機能 データロギング機能:(停止後USBメモリ へ転送可能)1万データ 周波数特性 ACV3Hz~300kHz 測定レンジ 電圧:(DCV)100mV~1000V、 (ACV)100mV~750V 電流:100μA~3A(GDM-9060) インターフェイス USBホスト(USBメモリ用),USB(USB-CDC/USB-TMC),RS-232C,LAN(100Base-TX),GP-IB(オプション) RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度(DC-V) 0.000075
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) ¥ 1,198,000税込 ¥ 1,317,800
1セットほか
4日以内出荷 から 15日以内出荷
出力容量 4000VA、0~400Vrms(±570V)/20A、0~200Vrms(±285V)/40A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg) 約25 測定項目 実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧 100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 表示 4.3インチカラーLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×176×550 (突起を含まず) 出力波形 正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェース LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB プリセット機能 10個 保護機能 OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形 任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モード AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) ¥ 989,800~税込 ¥ 1,088,780~
1台ほか
4日以内出荷 から 15日以内出荷
出力容量 3000VA、0~400Vrms(±570V)/15A、0~200Vrms(±285V)/30A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg) 約25 測定項目 実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧 100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 表示 4.3インチカラーLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×176×550 (突起を含まず) 出力波形 正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェース LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB プリセット機能 10個 保護機能 OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形 任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モード AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
出力容量 2000VA、0~400Vrms(±570V)/10A、0~200Vrms(±285V)/20A
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=6までのピーク電流出力が可能
4.3インチカラーTFT液晶を採用
USB、LAN、GP-IB、RS-232C標準搭載
前面出力ソケットはユニバーサルタイプ(最大15A、ブレーカー付き)を標準装備
外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
仕様 ・外部I/O 入力:インターロック、試験開始、試験終了/出力:PASS、FAIL 質量(kg) 約25 測定項目 実効電圧、平均電圧、ピーク電圧、実効電流、平均電流、I Peak Hold電流、電力、有効電力、皮相電力、力率、クレストファクタ 出力電圧 100Vレンジ:0~200Vrms(±285V)、200Vレンジ:0~400Vrms(±570V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×176×550(突起を含まず) 出力波形 正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形 インターフェース LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C、GP-IB ディスプレイ 4.3インチカラーLCD プリセット機能 10個 周波数範囲 47~63Hz 保護機能 OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常)、前面出力保護ブレーカー(15A) 波形 任意波形:固定長4096ポイント×16波形 モード AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC) 定格電力(VA) 2000 最大消費電力(VA) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 101日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 表示 LCDカラー表示 定格出力電流(A) 3 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA) 300 定格出力電力(W) 108 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms 負荷変動 【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms 定格出力電圧(V) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 101日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485、GP-IBを標準搭載し通信制御が可能です。(RS-232C/RS-485/GP-IBは専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 表示 LCDカラー表示 定格出力電流(A) 5 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN、GP-IB ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA) 300 定格出力電力(W) 100 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms 負荷変動 【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms 定格出力電圧(V) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 方式 ドロッパ 定格出力電流(A) 1 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 分解能 最小設定:2mV/0.02mA、最高表示:1mV/0.1μA 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 ディスプレイ LCDカラー表示 消費電力(VA) 300 定格出力電力(W) 100 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms 定格出力電圧(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】1.2mVrms、【CC】1mArms ロードレギュレーション 【CV】17mVrms、【CC】20.05mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 方式 ドロッパ 定格出力電流(A) 3 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 分解能 最小設定:1mV/0.1mA、最高表示:0.1mV/0.1μA 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 ディスプレイ LCDカラー表示 消費電力(VA) 300 定格出力電力(W) 108 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】6.6mVrms、【CC】7.35mArms 定格出力電圧(V) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.8mVrms、【CC】1mArms ロードレギュレーション 【CV】7.6mVrms、【CC】7.35mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 方式 ドロッパ 定格出力電流(A) 1 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 分解能 最小設定:1mV/0.02mA、最高表示:0.1mV/0.1μA 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 ディスプレイ LCDカラー表示 消費電力(VA) 150 定格出力電力(W) 36 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms 定格出力電圧(V) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.8mVrms、【CC】0.4mArms ロードレギュレーション 【CV】6.6mVrms、【CC】7.25mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 表示 LCDカラー表示 定格出力電流(A) 5 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA) 300 定格出力電力(W) 100 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms 負荷変動 【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms 定格出力電圧(V) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 表示 LCDカラー表示 定格出力電流(A) 2 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA) 150 定格出力電力(W) 40 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】3mVrms、【CC】4.1mArms 負荷変動 【CV】4mVrms、【CC】4.1mArms 定格出力電圧(V) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.5mVrms、【CC】1mArms
直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 6日以内出荷 から 15日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg) 約5.5 表示 LCDカラー表示 定格出力電流(A) 5 入力電圧(V) AC100/120/220/240±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×124×313 機能 リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト インターフェース USB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能 消費電力(VA) 200 定格出力電力(W) 50 入力周波数(Hz) 47~63 モード 定電圧、定電流、定電力自動切換え 入力変動 【CV】2mVrms、【CC】2.25mArms 負荷変動 【CV】3mVrms、【CC】2.25mArms 定格出力電圧(V) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 【CV】0.35mVrms、【CC】2mArms
パワーメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:~600V・~20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
用途 各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定 RoHS指令(10物質対応) 対応
交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 15日以内出荷
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途 電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応) 対応 校正証明書 一般校正
交流・直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途 電気回路設計/各種シミュレーション試験 RoHS指令(10物質対応) 対応
100Wワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
PFRシリーズは、自然空冷でファンの音がしない、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。
最大電力が100W、最大電圧が250Vと50Vの2モデルを用意しております。インターフェースはRS-232C、USBを標準装備、GタイプはLANおよびGP-IBも搭載しPCから制御が可能です。
定格電力(W) 100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×124×301 RoHS指令(10物質対応) 対応
スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ 9kHz~3GHz スイープ機能 最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源 (2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示 大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×213×105.7 質量(kg) 約4.5(フルオプション時) 機能 シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) RoHS指令(10物質対応) 対応
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg) 約9.1 電源電圧 AC100/115/200/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×124×380 RoHS指令(10物質対応) 対応
薄型直流安定化電源 PSUシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 61日以内出荷
出力電圧:6V~60Vまでの5タイプ
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
出力スルーレート可変機能
CC優先モード搭載
4台までの並列接続
19インチラックマウント対応
1Uサイズ
積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式
LAN、RS232C/RS-485、USB標準装備
工場出荷時オプションでGP-IBにも対応
ワールドワイド対応AC入力
ACケーブル別売
質量(kg) 約8.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×43.6×447.2(フルラックサイズ) 冷却方式 強制空冷 消費電力(VA) 2000 突入電流(A) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 31日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
定格電力範囲内において電圧電流を設定可能
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
保存温湿度範囲 -20~70℃、30%~80%RH(結露しないこと) 定格出力電圧(V) 0-80 RoHS指令(10物質対応) 対応
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 21日以内出荷
フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0~800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力
仕様 ●対接地電圧:±DC1000V 入力電圧(V) 単相AC100~240 周波数:50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 外形:210×124×290、最大:229×143×338 出力点数 1 分解能 100mV/10mA/10W 冷却方式 ファンモータによる強制空冷 応答時間 過渡応答:7ms 定格出力電圧(V) 800 RoHS指令(10物質対応) 対応
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル
動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV
高精度TFTカラーLCD搭載
高精度、高分解能(10uA)
高速スルーレート(16A/us)
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション
スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW
保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
LCRメータ LCR-6000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 22日以内出荷
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品 電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A 質量(kg) 約3 電源(V) AC100~240、50~60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×107×312 最大消費電力(W) 30 インターフェース RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用) ディスプレイ 3.5インチカラー液晶 測定速度(m/s) 最高25(Fastモード:40回/秒) RoHS指令(10物質対応) 対応 パラメータ (測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y| 基本確度 0.05%
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品 電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg) 約3 電源 AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ 50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒) Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応) 対応
シーケージカレントテスタ GLCシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V~300V
電流レンジ:0.5~10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg) 約5 電源電圧 AC100/120/220/230V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×150×350 RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~