国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む)
電源単4乾電池2個
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)
表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
最小目盛(℃)0.5
目盛範囲(℃)-10~50
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33
最小目盛(℃)0.5
幅(cm)約5.5
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm)60×18.5×125
電源単4乾電池1個
測定範囲(℃)内部:-10~+50外部:-20~+70
コード長さ(m)約3
センサーサーミスタ
精度(℃)内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外)
分解能(℃)0.1℃
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
寸法(mm)検知部:3(先端2.0)×110
ケーブル長(m)約1
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
最小目盛(℃)1
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
質量(g)約150
電源単4アルカリ乾電池2個
分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0
仕様センサ:Pt100(classA、4線式)
質量(g)約150
電源単4アルカリ乾電池2個
コード長さ(m)約1
測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃
分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃)
直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~850.0℃
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
温度範囲(℃)0~300
規格アスファルト用先トガリセンサ
直径×長さL(Φmm×mm)5×250
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
サニタリーサーモ温度計本体、センサTSP-100にシリコンプロテクタ装着したもの。。シリコンプロテクタにより、落下時の破損防止及び油汚れを防止。
測定範囲(℃)-50~280
質量(g)約222(電池含む)
電源単4乾電池2個
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃以下)1℃(-10℃以下、200℃以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
高精度・高安定性・高分解能を併せ持つPt100Ω温度計です。。分解能は0.01℃まで(0.01℃と0.1℃をスイッチで切換可)。。大型表示でデータホールド機能、最高/最低値メモリ機能と使いやすい機能を搭載。。センサプローブは新JIS対応品です。
測定範囲(℃)-200~400
付属品取扱説明書、センサプローブ、キャリングケース
寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)250
質量(g)285
電源006P(9V)電池1個(付属)
コード長さ(m)1
精度(センサ)±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)、(本体):±(0.1%+0.2℃)
表示4.5桁最大1999カウント
分解能0.01℃(-199.99~+199.99℃)、0.1℃(-200.0~+850.0℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×32×180
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。。安心防水構造で落下衝撃吸収ゴムを採用。。連続2000時間(単4乾電池2本)使用できる省電力設計。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-10~200
仕様標準(ケーブル1.0m)
寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)
分解能(℃)0.1
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
測定範囲(℃)0~199.99
仕様付属センサ:PTP-150
質量(g)約150(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±0.15
分解能(℃)0.01
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
温度範囲(℃)-100~300
規格液体、粘性体、半固体用
直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
温度範囲(℃)0~600
規格静止表面用(中温)
直径×長さL(Φmm×mm)先端部:25×40
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。