測定用品 :「風向 風力 計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力0~1VDC 電源C12V 消費電力C12V時約23mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷

手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速) 測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
219,800 税込241,780
27日以内出荷

風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式 材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP 出力4~20mADC 電源C24V 消費電力C24V時約80mA 測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内 コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5 接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの 起動風速(m/s)2未満 耐風速(m/s)90以上 出力抵抗500Ω以下
1個
499,800 税込549,780
27日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング