3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。 電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年) 最高使用圧力(MPa)0.98 精度フルスケールの±2%以内 接続オネジ 流体温度(℃)-10~+80 適合流体
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用 適合流体気体(空気、窒素) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±3以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります