1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。 材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ 測定範囲0~130dBA 質量(g)74(本体のみ)、118(電池込) タイプ騒音計 電源単4電池×4 精度±2dBA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195 分解能0.1dBA サンプリング約2回/秒 使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング