測定用品 :「濃度計測器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
息を吹きかけるだけでアルコール濃度が測定できるアルコール検知器 デジタル表示で分かりやすく操作も簡単 ポケットサイズで持ち歩き楽々 時計表示、温度表示、アラーム、カウントダウンタイマーと多機能 ※計測は飲酒後20分以上経ってから行われることをお勧めします。 ※本機の測定で酒気帯び運転の法律基準値を下回っていても、飲酒後は絶対に車を運転しないでください。 ※センサーの寿命は約1000回です。使用状況によって短くなる場合があります。 ※重度のアルコール検知を故意に行うとセンサーが消耗します。 ※センサーは交換できません。 ※アルコールチェック用の電池の寿命は約100回です。 ※アルコール検知を連続して行うと、電池の寿命が短くなる場合があります。 ※時計用のボタン電池の寿命は約1年です。
仕様●センサー:半導体式高感度アルコールセンサー●測定範囲(mg/リットル):0.00~0.95●測定精度(mg):0.05●電源:単4×2本(アルコールテスト用)/LR-44×1個(時計用)●起動時間(秒):約10●検知時間(秒):3~5●材質:本体・ABS樹脂/ストラップ・ナイロン●サイズ(mm):W100×D37×H17●質量(g):33(電池無し) アズワン品番68-0849-35
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります