18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精度±(1%H+0.1)mm 分解能0.1mm 動作温度0~40℃ 音速範囲1000~9999m/s オートパワーオフあり バックライトあり
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)220×120.9×36.7 測定範囲30~130dBA、35~130dBC 質量(g)463 電源USB(DC5V 1A) 測定精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ マイクロホンDia.6mm ECM タイプ 機能時間加重:あり、最大/最小値:あり 保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH 動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH 周波数重み付け特性AまたはCの重み付け 表示モード高速と低速の選択が可能 アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

仕様リカバリ時間:<15秒 寸法(mm)181×63×30 測定範囲0~25% 質量(g)170 反応時間<15秒 湿度(%RH)操作:<95結露しないこと) 表示大型液晶ディスプレイ ガスの種類酸素(O2) 分解能0.001 測定原理電気化学式(原則2年間の寿命) 電池3.7Vリチウムバッテリーパック 動作温度-10℃~50℃ 誤差≦±1.5%フルスケール アラーム音、ライトアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音 稼働時間(時間)最大10
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)183×67×30 質量(g)147 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
31,980 税込35,178
欠品中

仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲0~20ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:二酸化硫黄ガス(SO2) 分解能0.1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
34,980 税込38,478
欠品中

仕様リカバリ時間:<15秒 寸法(mm)112×66×32 測定範囲0~25% 質量(g)200 電源3.7Vリチウムバッテリーパック 反応時間<15秒 湿度(%RH)操作:<95結露しないこと) 表示大型液晶ディスプレイ ガスの種類酸素(O2) 分解能0.001 測定原理電気化学式(原則2年間の寿命) 動作温度-10℃~50℃ 誤差≦±1.5%フルスケール アラーム音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音 稼働時間(時間)最大10
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲0~20ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2) 分解能0.1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

SMART SENSOR(US)ペン型振動計
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)150×35×25 質量(g)76 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

寸法(mm)75×72×200 測定範囲3~23m 質量(g)205 電源9V角乾電池 分解能±5mm (<10m) ±10mm(<10m) 機能電池残量低下表示:あり 動作温度-10℃~40℃ 測定範囲(m)水平:3~18 測定モードBOTモード(最低部6本のケーブルの高さを測定)/ TOPモード(最高部6本のケーブルの高さを測定) オートパワーオフあり バックライトあり 間隔(mm)ワイヤー(最小):150
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲1~999ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:水素ガス(H2) 分解能1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

サイズ235×86×46mm 質量(g)405 ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス 感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr 連続使用時間5時間 機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、 バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池 動作温度0~52℃ ウォームアップ時間6秒程度 感度調整あり
1個
32,980 税込36,278
欠品中

穀物水分計 小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。 LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。 測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月 アズワン品番68-4065-94
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

仕様データ通信:USB 寸法(mm)159×66×32 測定範囲風量:0~999900m3/分 質量(g)153.46 電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~45 機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり 単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph 風速測定範囲(m/s)0~30 測定誤差風速:±1%±1 温度誤差±1℃ バックライトあり ストレージデータ:500件
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

SMART SENSOR(US)溶存酸素計
仕様塩分補正:0 ~ 42ppt、自動温度補正(ATC)、自動シャットダウン:約1時間後、高度補正:0 ~ 3500メートル 寸法(mm)ディスプレイ:38×54、70×30×169 質量(g)143 電源単3型乾電池×4コ 測定範囲(mg/L)溶存酸素:0.0~30.0 温度(℃)解析度:0.1 ワイヤー長さ(m)センサー:約3.5(プローブを含む) 温度測定範囲(℃)-5.0~ +60.0 精度(%)溶存酸素:±3 温度精度±0.5℃ データ記録件数最大99レコード(手動) バックライトあり 分解能(mg/L)溶存酸素解:0.1
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

SMART SENSOR(US)電磁式膜厚計
測定範囲0~1800μm 質量(g)147 電源9V 角乾電池 校正7点:あり 測定原理磁気誘導式 動作温度0℃~40℃(強磁性なし) オートパワーオフあり バックライトLCD:あり
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMART SENSOR(US)デジタル膜厚計
寸法(mm)119×50×30 測定範囲0~1800μm 質量(g)75 電源単3型乾電池×2コ 精度±(1.8%um±2um)(0-500um) | ±(2.2%um±2um)(500-1500um) 分解能0.1μm/1μm 機能LCDバックライト:あり、データストレージとリコール:あり、最大および最小測定:あり、AVGおよびDFR測定:あり、データ解析:あり、ゼロ補正/2点補正:あり、基本補正:あり、警報ブザー :あり、電池残量低下表示:あり、シングル/コンティニュアス/スタンダード偏差測定:あり 測定原理磁気誘導式 動作温度(℃)条件:0~50(強磁性なし) ストレージデータ:20グループ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

仕様データ保存:500グループ 寸法(mm)150×80×38 測定範囲(170-960)HLD 質量(g)358 硬度単位:HL、HB、HRC、HRB、HRA、HV、HS 電源単3型乾電池×4コ 再現性6HLD 機能データ解析:あり、上限/下限アラーム設定:あり ディスプレイLCD(160x80) オートパワーオフあり 稼働時間(時間)最大50(バックライトなし) USBデータ接続:可能
1個
99,000 税込108,900
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります