測定用品 :「加速度計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)183×67×30 質量(g)147 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
31,980 税込35,178
欠品中

SMART SENSOR(US)ペン型振動計
仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 寸法(mm)150×35×25 質量(g)76 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:なし 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 出力信号AC出力2Vピーク(フルスケール表示) 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

仕様加速範囲:0.1~199.9m/s2、変位頻度範囲:10Hz~1KHz 電源9V角乾電池 精度±5%H±2桁 機能最大ホールド機能:なし、温度測定:あり 測定原理圧電セラミック加速度計(せん断タイプ) 周波数範囲加速:10Hz~1KHz(LO),1KHz~15KHz(HI)、速度:10Hz~1KHz オートパワーオフあり 速度範囲(m/s)0.1~199.9 変位(mm)0.001~1.999
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります