23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本計量器工業標準温度計
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 校正証明書一般校正
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約7.3 測定範囲(℃)300~360 温度測定範囲(℃)300~360 コードJC-1147 最小目盛(℃)0.1 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3 アズワン品番6-7703-08-23 校正証明書一般校正
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1セット
38,980 税込42,878
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
53,980 税込59,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)-50~0 寸法(Φmm)約6.2 温度測定範囲(℃)-50~0 コードJC-1150 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 アズワン品番6-7702-01-20 校正証明書一般校正
1本
76,980 税込84,678
15日以内出荷

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



日本計量器工業JCSS基準器型温度計
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~+30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-20 校正証明書一般校正
1個
59,980 税込65,978
30日以内出荷

生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300 測定範囲(℃)-100~30 温度測定範囲(℃)-100~30 最小目盛(℃)0.5 アズワン品番3-5576-01-56 校正証明書一般校正
1個
62,980 税込69,278
30日以内出荷

1本
77,980 税込85,778
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります