測定用品 :「水銀計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,398 税込10,338
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

材質水銀 全長(mm)300 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-06
1本
30,980 税込34,078
欠品中

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-03
1本
24,980 税込27,478
12日以内出荷

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-05
1本
25,980 税込28,578
欠品中

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-02
1本
19,980 税込21,978
欠品中

1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)330 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-04
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6~8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300 タイプアルコール 最小目盛(℃)1
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング