100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832
幅(mm)430
高さ(mm)511
奥行(mm)260
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~800
ヘッド径(Φmm)カメラ:30
解像度カメラ:30万画素
ケーブル径(Φmm)8
モニターサイズ7インチ
1式
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。
幅(mm)370
高さ(mm)890
奥行(mm)690
電源(V)AC100
ケーブル長(m)60
ディスプレイ8インチ
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831
幅(mm)430
高さ(mm)511
奥行(mm)260
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)50~800
ヘッド径(Φmm)カメラ:30
解像度カメラ:30万画素
ケーブル径(Φmm)8.8
モニターサイズ7インチ
1式
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。
仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素
付属品SDカード、スキッド:30mm用
トラスコ品番248-4786
材質アルミケース内蔵
幅(mm)480
高さ(mm)300
タイプ調査カメラ
奥行(mm)350
電源(V)AC100
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)20~65
ヘッド径(Φmm)14
ディスプレイ7インチ
ケーブル径(Φmm)4.8
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。