8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共栄プラスチックLED調光ルーペ
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。 10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約152(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30 照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)107×62 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
欠品中

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペカラー。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・ヨーロピアンクラシック柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン16・ヨーロピアンクラシック柄
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

共栄プラスチックLEDスウィングルーペ和柄
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ和柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン23・福来雀
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。 12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。 腕にかかる負担を最大限に軽減。 持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。 LEDライトは高輝度SMDチップを使用。 SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。 グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。 電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。 付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。 LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約135(電池含む) 倍率(倍)3 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12 照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト) レンズ有効径(mm)180×110 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・フラワーパターン柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 装いに華やかさを添えるモチーフ、フラワー柄。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン21・フラワーパターン柄
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。 省エネで明るい輝き。 LEDライト付の手持ちルーペです。 スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。 使用後はレンズを収納すればライトが消えます。 レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。 手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。 LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。 幅広く使える高性能ルーペ。 黒猫は、古来より魔除け・幸運のお守りとして縁起が良いと言われています。 また、椿は魔除けや不屈の生命力を示す花として縁起が良いとされ、女性らしさを表現するモチーフにもなっています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)3.5 本体ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12 照明LED高輝度ライト 1灯 色(柄)デザイン24・黒猫と椿
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります