測定用品 :「アルミ 鏡」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
材質アルミ
対応OSWindows10
内径(mm)ホルダーリング:35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド
トラスコ品番836-7959
質量(g)2662
対応OSWindows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
仕様●穴径(mm)大:10、小:8●コード番号:119-0160654
アズワン品番67-4827-28
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
多彩な使い方が可能。緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能
緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。
ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。
静電気防止使用。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
仕様●サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●重量:2662g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85(mm)●重量(パッケージ含む):1274g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160660
アズワン品番67-4827-34
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約500万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)約170
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)
対応OSWindows XP/Vista/7/10
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート
質量(g)約146
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
倍率(倍)約400~470
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。