測定用品 :「ワイヤレスデジタル顕微鏡」の検索結果
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース
トラスコ品番836-7767
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能計測機能
照明白色LED8灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
材質(ボディ)プラスチック
ケーブル長(mm)1500
画素数30万画素
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約500万画素
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)約170
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)
対応OSWindows XP/Vista/7/10
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。