測定用品 :「携帯 デジタル 顕微鏡」の検索結果
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。