バッテリー内蔵で持ち運びに優れた、マイクロスコープです。
Dinoシリーズは今までパソコンやテレビ、ACアダプタなどに接続しての使用が前提でしたが、この「Dino-Lite Premier Portable2」は好きな場所へ持ち運んで使用できる、とても便利なマイクロスコープです。さらに、SDHCカード(~16GB)への動画と静止画の撮影機能やテレビ出力機能も備えておりパソコンでの使用時に引けをとりません
【仕様】
バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。
拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。
仕様●電源:内蔵バッテリー●付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電●インターフェース:オーディオジャック●付属品:レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB●ディスプレイサイズ:3.5インチ●フレームレート:30FPS●バッテリー充電時間:3時間●バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。●対応メモリー:microSDカード~16GB●ライト:内蔵LEDライト×8個●※消灯、明るさの調整不可●拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●撮影形式:動画:AVI(解像度:640x480 pixel)動画:JPEG(解像度:640x480 pixel)●補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●重量(パッケージ含む):600g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160658
アズワン品番67-4827-32
1個
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。