測定用品 :「導体」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 動画あり
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能0.01A (最小) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約1 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。 付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース 適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能AC/DC 0.1A (最小) 連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52 最大表示1049カウント 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分) クレストファクター(波高率)(CF)2.5 電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音 被測定導体径最大Φ10mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30 確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgt RoHS指令(10物質対応)対応 特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替 ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒)約2 使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01A(最小) 連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約5分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25 オートスリープ機能約5分 確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触検相器 共立電気計器 動画あり
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適 仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音 付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7 コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分) 測定周波数範囲(Hz)45~66 測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能 使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4 測定原理静電誘導方式 使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと) 表示機能LEDライトアップ機能 保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと) 被測定導体径Φ2.4~30mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36 使用電圧範囲(V)測定:三相電源AC70~1000(正弦波、連続) 電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型高性能漏れ電流クランプメータ。周波数特性切換スイッチ付。データホールドスイッチ付。オートパワーセーブ機能付。外部磁界の影響が極めて少ない設計
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01mA (最小) 連続使用時間(時間)約15(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約10分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)149×60×26 確度交流電流(50/60Hz):±3%rdg±5dgt(20mA/200mA/100A)、±5%rdg±5dgt(100.1~200A)・交流電流(WIDE):±2%rdg±4dgt(20mA/200mA/100A)(50/60Hz)、±5%rdg±6dgt(20mA/200mA/100A)(40Hz~400Hz)、±5%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格に準拠した安全設計 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電流 AC 1000A最小分解能 0.01A
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ33mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
出力波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40~1k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3以下 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINプラグ採用
適合規格IEC 61010-1、 IEC 61010-2-032 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、 IEC 6132 コード長さ(m)約2 使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3540/5秒間
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮 付属品携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) アナログ出力各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV) 分解能0.1mA(最小) 連続使用時間(時間)約60 周波数範囲(Hz)40~1K 使用電池006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×130×50 確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交直両用クランプメータ 共立電気計器 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DINプラグ採用
コード長さ(m)約2 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz)DC、40~2k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ7.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC750/1分間
1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器電気備品定期点検試験機
エコ商品
電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz) 適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2 抵抗(Ω)0~20 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6 測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57 確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt 定格感度電流(mA)15 測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%) 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値。 活線チェックが可能なNCV機能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器漏れ電流測定用クランプメータ
エコ商品
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能 付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.001mA(最小) 連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1K 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存! 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付 AC40/400mA/400Aの3レンジ切換 データホールド機能付 ピークホールド機能付 ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示 最小分解能0.01mA
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2/IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) 連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A) インターフェース通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 応答時間(秒)約2 使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32 確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~300A)/±2%rdg(300~400A)、交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)/±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)/±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) インターフェイス通信:Bluetooth(R)4.0 LE (Bluetooth(R)SMART)搭載/Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACフレキシブルクランプ 共立電気計器 動画あり
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40 コード長さ(m)約1.8(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約120(LR03使用時) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ150mm オートパワーオフ約15分 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26 確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする 誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による) 過負荷保護AC5000A/10秒間 ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Iorリーククランプセンサ
エコ商品
DINプラグ採用
出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m)約3 使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大値/最小値表示機能付 暗所で見易いバックライト付 国際安全規格IEC61010-1,IEC61010-2-032 CAT IV 600V/CAT III 1000Vに準拠した安全設計 最小分解能0.001A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器AC/DCクランプセンサ
エコ商品
AC/DCクランプセンサ AC130A/DC180A までのクランプセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5A CT端子などの低い電流測定に最適なフレキシブルクランプセンサ! 口径 最大Φ75mm AC 50Aまでの電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V対応
適合機種5010、5020、6305、6315、6315WHM 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032 CAT IV 300V / CAT III 600V 汚染度2、IEC 61326 出力電圧AC500mV/AC50A(10mV/A) コード長さ(m)約3 定格電流(A)AC50 出力インピーダンス(Ω)100以下 相対湿度85%以下(結露の無きこと) 使用環境高度2000m以下、屋内 被測定導体径最大Φ75mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部 : 65×24×22 (突起物を含まない) 確度±1.0%rdg±0.5mV(45Hz~65Hz)(0~50A)、±1.5%rdg±0.5mV(40Hz~300Hz)(0~20A)、±1.5%rdg±0.5mV(300Hz~1kHz)(0~5A) 出力端子MINI DIN 6PINc 特性(位相特性)45~65Hz:±3.0°以内、40~1kHz:±4.0°以内 耐電圧(V)AC5160(実効値50/60Hz)/5秒間、回路-クランプセンサ間
1個ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アースクランプ
エコ商品
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能 『真の実効値表示』 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能 100件のデータを格納可能なメモリー機能 バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g)約780(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間)約12(R6使用時) 応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A)100m/1000m/10/30 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 接地抵抗(Ω)20/200/1500 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間
1個ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 Android端末とBluetooth接続による多彩な機能 最大100件の本体内部メモリデータをAndroid端末で読み出し保存が可能 Android端末の時刻、GPS位置情報も記録 「いつ?」「どこで?」測定したデータか管理を簡単に! コンパレータ機能で測定値が設定値以下/以上の場合、Android端末から、ブザーでお知らせ 接地抵抗/漏洩電流測定機能 0.05~1500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 0.1mA~30Aの漏れ電流及び交流電流の測定が可能 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能
1台ほか
特価
118,780 税込130,658
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 記録計出力端子付
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮 付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書 交流電圧(V)600 抵抗(Ω)200±1.5%rdg±5dgt 分解能0.01mA(最小) 連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分) 周波数範囲(Hz)40~400 使用電池006P(9V)×1 記録計出力各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV) 被測定導体径最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45 確度交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±5dgt (20/200mA/2A)、±2%rdg±5dgt (20/200A)、±2.5%rdg±5dgt (500A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200mA/2A)、±1.5%rdg±3dgt (50/60Hz) (20/200A)、±2%rdg±3dgt (50/60Hz) (500A)・交流電圧:±2%rdg±5dgt(50/60Hz)、±5%rdg±5dgt(40~400Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器ACクランプセンサ
エコ商品
ACクランプセンサ AC100Aまでの電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC3000Aまでの大電流が測定可能 空芯コイル採用で、柔軟で軽量 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V/CATIII600V対応
コード長さ(m)約3 出力インピーダンス(Ω)100以下 使用温湿度範囲-10 ~ 50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 被測定導体径最大約Φ170mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)回路ボックス部:65×24×22(突起物を含まない) 出力端子MINI DIN 6PIN RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波形をリアルタイム表示。 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー。 クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定。 アプリ (KEW Power)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる。
仕様【高調波実効値 (含有率)】解析次数:1~30次、【検相】ACV80~1100V(45~65Hz) 付属品7290(電圧測定用コード)、9198(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 周波数(Hz)50/60(有効) 適合規格IEC 61010-1/IEC 61010-2-032/IEC 61326-1-2-2(EMC)/IEC 60529(IP40)CAT IV 300 V/CAT III 600 V/CAT II 1000 V汚染度2 連続使用時間(時間)約58 機能最大/最小/平均/ピーク、データホールド、バックライト、Bluetooth通信機能、オートパワーオフ インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 表示範囲周波数:40~999.9Hz、力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線測定時のみ):-180.0~0.0~+179.9、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):0.0%~100.0% 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2 測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 被測定導体径Φ55mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)247×105×49 確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)/±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、有効電力:±1.7%rdg±5dgt (力率1/正弦波/45~65Hz) 、皮相電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、無効電力:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、力率:各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt/平衡三相4線±3dgt)、位相差(単相2線測定時のみ):±3.0°以内、高調波実効値 (含有率):±5.0%rdg±10dgt (1~10次)/±10%rdg±10dgt (11~20次)/±20%rdg±10dgt (21~30次)、総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F):各測定値からの演算に対して±1dgt 演算項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、高調波(含有率/THD-R/THD-F)、位相差、検相 クレストファクタ1.7以下、交流電流:3以下(40A/400A)但し、1500A peak(1000A)
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器クランプアダプタ
エコ商品
交流専用の高周波対応電流-電圧変換器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測 Φ75mmの大口径クランプ 様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線) 30次までの高調波測定が可能 最大測定電流1000A 最大測定電圧1000V Bluetooth通信機能搭載
仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz) 付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書 適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40) 測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相 連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分) 機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能 インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降 レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ) 表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9 測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次) クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
1個ほか
71,980 税込79,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります