測定用品 :「測定棒」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245 電源単3乾電池 寸法(縦×横)(mm)215×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g)約600(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容リモートスイッチ付測定プローブ(7103)フラットテスト棒(7161)安全ワニグチクリップ(7131)先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm)ライン側/1000アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g)約220(電池を含む) 規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源単3乾電池 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V)5~300(45~65Hz) 直流電圧(V)±5~300 インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth4.0LE
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器デジタル接地抵抗計
エコ商品
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt アズワン品番64-8577-90 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1セット
55,980 税込61,578
7日以内出荷

KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット 適合機種KEW6022 セット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計
エコ商品
Bluetooth(a)通信機能によりデータ転送が可能。業界最速級の応答速度2秒。ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能。補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。10,000回の連続測定を実現。精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能。簡易測定(2極法)にも対応
測定範囲AC0.0~300.0V(45~65Hz) DC±0.0~±300.0V 質量(g)約690 (電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100 V / CAT Ⅲ 150 V / CAT Ⅱ 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030、IEC 61557-1, 5、IEC 60529(IP67)、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式3極法 使用電池単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計
エコ商品
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器マルチファンクションテスタ
エコ商品
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書 測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz) 質量(g)約1300(電池を含む) 適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40) 表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示 測定周波数範囲(Hz)45~65 使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114 確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt 測定電圧(V)2~600 電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ) RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
1個ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計
エコ商品
4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書 測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS) インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59 確度±1%rdg±4dgt RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります