測定用品 :「USB 1.1」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 動画あり
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 測定方式真の実効値演算 動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 入力点数3ch 使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V) 連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) 使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔約100ミリ秒(実効値) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42 使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下 電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A 最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 保護等級IP40 インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V) Bluetooth4.0LE
1台ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります