測定用品 :「眼鏡用ルーペ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様曲光度 = 7ジオプトリーレンズサイズ = 100 x 75mm最大リーチ = 400mm拡大鏡タイプ = 台座電球タイプ = LED灯レンズ長さ = 100mmレンズ幅 = 75mmモデル番号(P) = ScriboluxLED照明付きスタンド式拡大鏡. ドイツ製のSystem Vario照明付き非球面スタンド拡大鏡は、ユーザが「ハンズフリー」で拡大でき、画像や文字を長時間見続ける場合に特に適しています。. PXM軽量レンズ、CERA-TECキズ防止ハードコーティング付き。 革新的なLED照明を備え、バッテリで快適に使用できます。 寿命制限がないLEDを採用しており、交換が不要 極めて経済的 簡単に交換でき、フィルタを取り付けて3種類の色温度を選択できます。 ステップアップコンバータにより、均一で明るさを保ち続ける照明が可能です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 13mmEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 25mm光パワー = 40ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様拡大率 = 3レンズ直径 = 25mm光パワー = 12ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 12mm光パワー = 40ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 25mm光パワー = 20ジオプトリーEschenbach精密拡大鏡. Eschenbach製の精密拡大鏡は目に快適にフィットし、3倍から15倍の倍率に対応しています。 これらの製品は難燃性のプラスチック製で、通気孔により結露やレンズの曇りが防止されます。. 25 mmレンズサイズ 平凸レンズタイプ さまざまな倍率を用意
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 28mm光パワー = 19ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 16mm光パワー = 30ジオプトリープラスチック製の高精度ラインテスター. さまざまな技術用途の要件に適合するように開発された、これらのドイツ製のラインテスターは高品質のプラスチック製で、mmの目盛りが組込まれているので、最小の重量で最大の強度を発揮できます。 レンズには帯電防止の二重コーティングが施されているので、レンズの曇りを防止します。. レンズ直径: 12 mm パネル切り抜き寸法: 15 x 15 mm 高さ: 28 mm
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
両手が自由になるため、微細な作業に最適です。
用途精密作業、基盤組み立て、検査、パソコン作業など。
質量(g)49
倍率(倍)2.0~2.5
レンズサイズ(mm)29×33
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
時計技術者に愛用されているアイルーペです。
目に挟んで使用します。
フレーム部に空気抜の穴がありレンズ内部が曇らない仕組み。
倍率10.0x
レンズ径(Φmm)25
寸法(mm)Φ38
高さ(mm)25
質量(g)4
種類アイルーペ
材質(レンズ)PXM
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
幅(mm)52
材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂
高さ(mm)23
奥行(mm)59
レンズ径(Φmm)35
レンズ高品質PXM非球面レンズ
100年以上光学機器を開発製造しているエッシェンバッハ社製ルーペ。独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。ガラスより透明度が高いので、明るくハッキリとした拡大像が得られます。
眼鏡に挟んで使うクリップタイプの作業用ルーペです。
用途両手を使う細かい作業用などに。
付属品交換レンズ:1.7×、2.0×
適合付属交換レンズ:1.7×、2.0×
トラスコ品番835-4173
材質レンズ:PXM樹脂
幅(mm)40
寸法(mm)レンズ:28×72
本体寸法(mm)40
倍率(倍)1.7・2.0
フレーム色黒(クリップ部)
レンズ幅(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離約40/約25cm
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
倍率(倍)7
トラスコ品番835-4179
質量(g)4
タイプシングル
全高(mm)25
外径(Φmm)38
レンズサイズ(mm)25
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)10
トラスコ品番835-4183
質量(g)14
タイプ繰り出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19
レンズサイズ(mm)23
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
仕様●サイズ:レンズ/65mm径、本体/65mm径×43mm●材質:本体(レンズ)/光学ガラス●倍率:1.8倍
アズワン品番65-8303-50
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/21mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:6倍
アズワン品番65-8303-36
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/17mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:20倍
アズワン品番65-8303-40
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
見たいところに置くだけの置き型ルーペ。
仕様●サイズ:レンズ/45mm径、本体/49mm径×29mm●材質:本体(レンズ)/P×M光学樹脂、枠/ABS樹脂●倍率:1.8倍
アズワン品番65-8303-52
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。
高倍率レンズで眼の負担が少ないです。
レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。
ドイツデザイン賞受賞しました。
高倍率で大口径です。
用途一般検査、観察用。
トラスコ品番161-4862
材質レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)52
高さ(mm)23
奥行(mm)53
倍率(倍)7
レンズサイズ(mm)Φ35
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/21mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:8倍
アズワン品番65-8303-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
色ホワイト
種類ポケットルーペ
レンズ径(Φmm)35
材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
気密性に優れたケース。
仕様●サイズ:レンズ/15mm径、本体/27×43×19mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/真鍮●倍率:10倍
アズワン品番65-8303-39
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
倍率(倍)4
仕様替ランプ:交換不可
全長(mm)130
質量(g)108
電源単3乾電池×2本(付属)
レンズサイズ(mm)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LEDワイドライトルーペ4倍角型モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/60mm径、本体/65×165×26mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本
アズワン品番65-8303-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用
仕様(替ランプ)交換不可
材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類手持ち式
電源単3乾電池×2本(付属)
LEDワイドライトルーペ3倍モベースセット。
仕様●サイズ:レンズ/54×90mm、本体/68×204×28mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/ABS樹脂●電池:単三電池/2本
アズワン品番65-8303-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。
ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。
LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。
付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。
用途一般検査用。
地図や時刻表、新聞等の確認作業に。
付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップ
トラスコ品番217-6910
材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂
幅(mm)70
全長(mm)205
高さ(mm)30
電源単3乾電池×2本(付属)
倍率(倍)3
ランプ替ランプ:交換不可
レンズサイズ(mm)90×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。