測定用品 :「デジタル 計量 計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかり
種類台はかり 使用温度範囲(℃)-4~40 電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売) 本体質量(kg)3 再現性0.002kg 表示形式デジタル 材質(計量皿)SUS304ステンレススチール ひょう量単位kg
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)台はかり
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 安定時間(秒)1 測定項目計量、個数、累積 材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイLED
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかり
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。 計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。 操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。 ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。 充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。 RS232C出力標準装備。 表示部用ポール標準装備。 個数計量モード標準装備。
種類台はかり 表示形式デジタル
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)エコノミー台はかり
種類台はかり 電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売) 表示部液晶表示 表示形式デジタル 安定時間(秒)3(代表値) ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
399,800 税込439,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備。計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます。ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MSシリーズ
高精度計量・簡単メンテナンス。高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。大型7インチTFTカラータッチパネル。質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション。ユーザーマネジメント機能。PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応。有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス。耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1台
509,800 税込560,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1個ほか
279,000 税込306,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個ほか
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズ
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1個ほか
279,000 税込306,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポケットスケール
持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。
最小表示0.1 ひょう量皿(mm)65×63 質量(g)80 電源CR2032電池2個 本体寸法(mm)71×97×22H 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)メトラー カラット天びん
ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。
用途取引・証明に使用できます。 最小表示(g)0.001ct/0.0001 表示形式デジタル 付属品宝石皿3種類、ACアダプター 寸法(mm)210×344×279 質量(kg)4.6 電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間) ディスプレイバックライト付液晶 表示単位カラット、グラム、その他 校正分銅内蔵 計量皿形状 ひょう量単位ct/g
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.5 種類上皿天秤 径(Φmm)【計量皿】120 ひょう量(g)220 最小表示(mg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354 表示形式デジタル アズワン品番68-5347-96 計量皿形状丸型
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)コンパクト電子天びん
風袋引き範囲0~ひょう量まで 安定時間(秒)1以内 測定項目重量、個数、%、チェック 通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応) 表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm 電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り) 稼働時間(時間)270 種類電子天秤 表示形式デジタル
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤 ひょう量(g)4200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180×180 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
174,800 税込192,280
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析天秤 LAシリーズ
シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
質量(kg)4.3 種類電子天秤 最小表示0.1mg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)80 計量皿形状
1台
138,800 税込152,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
種類電子天秤 ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)180×180 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
167,800 税込184,580
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります