上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)44日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。<br />内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)44日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。<br />読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。<br />内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。<br />内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
サイズ(mm)計量皿/Φ80、本体/W222×D379×H353校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)38日以内出荷
大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。<br />内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)38日以内出荷
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。<br />内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)38日以内出荷
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。<br />読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。<br />高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天びん 校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)14日以内出荷
高精度計量・簡単メンテナンス。<br />高い耐衝撃性を兼ね備えたモノブロック計量セルを搭載しています。<br />時間と温度によって内蔵分銅を使用して、自動的に天びんを自動調整 (校正) します。<br />個数計数・%計量・量りこみ等11種類の計量機能を搭載しています。<br />モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。<br />有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。<br />ユーザーマネジメント機能(4グループ/20ユーザー)付きです。<br />大型7インチTFTカラータッチパネル<br />質量差測定や密度測定など、様々なアプリケーション<br />ユーザーマネジメント機能<br />PDFはCSVなど、多彩なファイルフォーマットに対応<br />有線LAN、USB(ホスト、デバイス)、RS232 インターフェイス<br />耐薬品性に優れたフルメタルハウジング
上皿天びん 校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)14日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。<br />モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。<br />天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。<br />有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。<br />ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
上皿天びん 英語版校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)14日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。<br />モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。<br />天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。<br />有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。<br />ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
上皿天びん JCSS校正証明書付 MLシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)8日以内出荷
電磁平衡補償方式セルにより、乾電池オペレーション可能で使用場所を選びません。<br />モノブロック計量セル搭載で、優れた計量パフォーマンスと高い耐衝撃性を兼ね備えています。<br />天びん周辺の温度変化の際、自動的に調整(校正)します。<br />有線LAN対応で、計量結果を電子データで簡単に管理できます。<br />ユーザーマネジメント機能(2グループ/10ユーザー)付きです。
種類上皿天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
MSシリーズ天びん/上皿 校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)14日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備<br />計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます<br />ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正
MSシリーズ天びん/上皿 英語版校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)14日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備<br />計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます<br />ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正(英語)
MSシリーズ天びん/上皿 JCSS校正証明書付 MSシリーズMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)7日以内出荷
モノブロック計量セル搭載により計量スピードと堅牢性を兼備<br />計量値を大きく明瞭に表示-視認性に優れます<br />ノイズ、薬品、埃、水滴等に強く長期間安定した計量パフォーマンスを発揮
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書JCSS校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
接地抵抗計はくでん税込¥46,178¥41,980
硬度計はくでん税込¥153,780~¥139,800~
直流電圧計はくでん税込¥3,078¥2,798