壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100
材質天然木
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)85×70×27
本体質量(g)75
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け・卓上
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
卓上用
天然木
湿度測定範囲(%)0~100
材質天然木
タイプ卓上
1目盛(℃)1
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
天然木無垢材を削り出した木製フレーム
湿度測定範囲(%)20~95
材質天然木・プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)82×130×17
本体質量(g)117
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池単4乾電池×1
表示単位0.1℃/1%
温度測定精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式デジタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。