絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,717)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフローメーター ジーエルサイエンス

    デジタルフローメーター

    ジーエルサイエンス
    115,800税込127,380
    1個
    当日出荷
    体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。
    種別GF1010測定流体N2、Air、He、Ar、H2アズワン品番1-4157-21商品タイプレンタル品はこちら
  • LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ ジーエルサイエンス

    LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ

    ジーエルサイエンス
    209,800税込230,780
    1個
    欠品中
    持ち運びやすく、簡単操作でガス漏れを検出可能ハンディタイプなので、どこにでも持ち運びができ使用する使用場所を選びません。検出部にプローブをかざすだけのシンプル操作な操作のみで漏れを瞬時に確認できます。視認性の高い画面表示とアラート音でガス漏れを確認ガス漏れがあった場合は、リーク量に応じて3段階で色が分かれて画面に表示されるので視認性が高く、一目でガス漏れの有無が判断可能です。また音量調整可能なアラート機能も搭載しているので、画面表示だけでなく音でもガス漏れの有無を確認できます。検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出。ヘリウム、二酸化炭素、窒素等の検出が可能空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。2電源対応仕様通常は乾電池で給電しますが、USB給電による連続運転も可能です。USBケーブル(type-C)を本体底面のUSB(type-C)ポートに接続することで、PCのUSBポートやUSB充電器から給電しながら使用可能です。注1)USBケーブル、USB充電器は付属していません。注2)USB給電による充電機能はありません。
    仕様検出レンジ/画面輝度/ブザー音量/オートオフ質量(g)約250 (乾電池除く)タイプwith Inspection Certificate電源単三形アルカリ乾電池3本/ USB給電(type-C, 定格 5 V/700 mA)表示カラーLCD表示感度[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×170(突起物を除く)使用環境温度/10~40℃ 、湿度/10~80 % (但し結露なきこと)、高度/2,000 M 以下、 環境汚染度/2対象ガス雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種、ヘリウム、水素、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、窒素などアズワン品番69-6027-20
  • 真空捕集びん ジーエルサイエンス

    真空捕集びん

    ジーエルサイエンス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
    仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
  • 真空捕集びん用シリコンセプタム 20個入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用シリコンセプタム 20個入

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    アズワン品番64-1244-94
  • F型マニホールド ジーエルサイエンス

    F型マニホールド

    ジーエルサイエンス
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
    材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
  • 真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-1244-96
  • 真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1244-95
  • LD249用交換部品 オプション部品 ジーエルサイエンス

    LD249用交換部品 オプション部品

    ジーエルサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
  • 1L真空捕集びん用マントルヒーター ジーエルサイエンス

    1L真空捕集びん用マントルヒーター

    ジーエルサイエンス
    47,980税込52,778
    1個
    33日以内出荷
    仕様AC100V、マジックテープ付アズワン品番64-1244-87
  • 加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap ジーエルサイエンス

    加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。
    仕様●Gerstel-TDS 用アズワン品番63-8591-43

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品