絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,992)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

デジタルフローメーター
ジーエルサイエンス¥115,800税込¥127,3801個当日出荷体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。測定流体N2、Air、He、Ar、H2種別GF1010アズワン品番1-4157-21商品タイプレンタル品はこちら
真空捕集びん
ジーエルサイエンス¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
【レンタル】デジタルフローメーター
ジーエルサイエンス¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷体積流量測定法を採用したハンディータイプです。ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能です。対象ガスヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど精度±3%または±0.3mL/minの大きい方電源単3乾電池×2本
LEAK DETECTOR LD249 2702-19350シリーズ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷持ち運びやすく、簡単操作でガス漏れを検出可能ハンディタイプなので、どこにでも持ち運びができ使用する使用場所を選びません。検出部にプローブをかざすだけのシンプル操作な操作のみで漏れを瞬時に確認できます。視認性の高い画面表示とアラート音でガス漏れを確認ガス漏れがあった場合は、リーク量に応じて3段階で色が分かれて画面に表示されるので視認性が高く、一目でガス漏れの有無が判断可能です。また音量調整可能なアラート機能も搭載しているので、画面表示だけでなく音でもガス漏れの有無を確認できます。検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出。ヘリウム、二酸化炭素、窒素等の検出が可能空気との熱伝導度の差が大きいヘリウムや二酸化炭素だけでなく、熱伝導度差が小さく検出が難しい窒素も検出可能です。2電源対応仕様通常は乾電池で給電しますが、USB給電による連続運転も可能です。USBケーブル(type-C)を本体底面のUSB(type-C)ポートに接続することで、PCのUSBポートやUSB充電器から給電しながら使用可能です。注1)USBケーブル、USB充電器は付属していません。注2)USB給電による充電機能はありません。仕様検出レンジ/画面輝度/ブザー音量/オートオフ質量(g)約250 (乾電池除く)タイプwith Inspection Certificate電源単三形アルカリ乾電池3本/ USB給電(type-C, 定格 5 V/700 mA)表示カラーLCD表示感度[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×170(突起物を除く)使用環境温度/10~40℃ 、湿度/10~80 % (但し結露なきこと)、高度/2,000 M 以下、 環境汚染度/2対象ガス雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種、ヘリウム、水素、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、窒素などアズワン品番69-6027-20
【レンタル】リークディテクター
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から5日以内出荷小型軽量で持ち運びがラクラク! ガス漏れをLCD・LEDで表示、さらにブザーでの警報設定も可能です。セット内容本体、サンプルガス吸引プローブ 50cm、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、収納ケース質量(g)約95使用温度範囲(℃)10~40(結露しないこと)電源USB充電(PCなどへ接続)検出方式リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出表示[検知表示]LCD(最大8個バー表示)およびLED(最大8個点灯表示)、[各種設定]LCD表示感度標準感度レンジ(Std)と高感度レンジ(Hi)の2種類から選択可能、[Stdレンジ]最小0.005mL/minのHeを検出、[Hiレンジ] 最小0.0005mL/minのHeを検出寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19.5×111※突起部除く対象ガスHe、CO2、Ar、Ne、H2など(防爆構造ではありません。可燃性ガスが大量に存在する環境では使用不可。また、腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可)設定表示レンジ切換(標準/高感度)、ブザーON/OFF、LED表示ON/OFF、LCDバックライトON/OFF、オートパワーオフON/OFF などサービス分類レンタル
F型マニホールド
ジーエルサイエンス¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。材質真鍮(本体) NBR(シール部)材質(本体)真鍮材質(シール)NBR接続口M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981本8日以内出荷MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。仕様●Gerstel-TDS 用アズワン品番63-8591-43