測定用品 :「乾電池ケース」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所たたみ水分計
エコ商品
付属品畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース 質量(kg)0.5 電源単3アルカリ乾電池×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35 測定対象畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床) 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3 付加機能自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5 タイプセンサ:卓上使用の定圧 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります