測定用品 :「塗 膜 計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。
デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。
素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。
アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。
データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。
多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ
質量(g)約160
電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32
外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能
測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用)
データメモリ(点)約1000
消費電力(mW)40(バックライト非点灯時)
動作周囲温度(℃)0~40
簡易型の厚さ測定ゲージです。
乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。
塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。