4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所木材水分計
RoHS
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式電気抵抗式 測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ケツト科学研究所木材水分計
RoHS
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所木材水分計
RoHS
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 消費電力(W)約0.45 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象単板・木材全般 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります