測定用品 :「水分計測」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります