測定用品 :「標準温度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト温度トランスミッタ
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備え、標準構成です。2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁 ワイドレンジ電源 ねじ接続
仕様●入力方式:Cu センサ 2 線式、Cu センサ 3 線式、Cu センサ 4 線式、Ni 、Pt●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃ アズワン品番65-7283-84
1個
114,800 税込126,280
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります