ワイヤレス温度湿度計ダブルエアーMAG当日出荷
リビングにいながら離れた場所の温湿度を確認できます(通信距離:最大30m)「親機の設置場所」と「子機の設置場所」それぞれの温度湿度を確認できます。屋内で利用する場合は親機はリビングに、子機は脱衣所に設置するなど、心配だけど頻繁に確認しに行くのが大変な場所に設置すると便利です。子機はIPX2の生活防水性能をもつので、ベランダや庭など屋外に設置して外気温差を知るときにも便利です。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)親機:120、子機:80電源親機:単3乾電池×2(別売)、子機:単3乾電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:93×110×26、子機:93×77×25機能2か所の温度湿度表示、熱中症指標表示(注意・警戒・厳重警戒・危険)、電池交換お知らせ表示機能、子機(ワイヤレス)生活防水(IPX2相当)、温度変化矢印表示